FOSNOVA - FOS2201011000 SINTESI 0101 29W L1160 CLD BIA PLAF - 2201011000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 29...29 W
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016535111809
Artikelnummer
FOS2201011000
Herstellernummer
2201011000
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP40
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
29...29 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1166 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2547...0 lm
Leistungsfaktor:
0.92
Breite:
69 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie


