Startseite

FOSNOVA - FOS2201001300 SINTESI 0100 29W L1166 CLD BIA SOSP - 2201001300

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201001300 SINTESI 0100 29W L1166 CLD BIA SOSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 29...29 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535111632

Artikelnummer

FOS2201001300

Herstellernummer

2201001300

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1166 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2511...0 lm

Leistungsfaktor:

0.92

Breite:

69 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sintesi System - a sospensione - ottica Dark - UGR19

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie