Startseite

FOSNOVA - FOS2200513200 SCHERMO ALVEOLARE 5132 ISPOT - 2200513200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2200513200 SCHERMO ALVEOLARE 5132 ISPOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser - 55 mm

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535149192

Artikelnummer

FOS2200513200

Herstellernummer

2200513200

Hersteller

FOS

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

55 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Schermo alveolare - iSpot