Startseite

FOSNOVA - FOS2200513000 SCHERMO VISION 5130 HONEY COMB - 2200513000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2200513000 SCHERMO VISION 5130 HONEY COMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser - 90 mm

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535149000

Artikelnummer

FOS2200513000

Herstellernummer

2200513000

Hersteller

FOS

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

90 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Schermo alveolare