FOSNOVA - FOS2200411200 FUNE ANTICADUTA 4112 FARETTI INCASSI - 2200411200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Edelstahl
Länge - 500 mm
Breite - 5 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535075705
Artikelnummer
FOS2200411200
Herstellernummer
2200411200
Hersteller
FOS
Farbe:
Edelstahl
Länge:
500 mm
Breite:
5 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Cordina di sicurezza


