Startseite

FOSNOVA - FOS2200341000 SOSPENSIONE CAVO Y 3410 ACCIAIO - 2200341000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2200341000 SOSPENSIONE CAVO Y 3410 ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535094355

Artikelnummer

FOS2200341000

Herstellernummer

2200341000

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

15 mm

Sospensione con cavo a Y