Startseite

FOSNOVA - FOS2200317600 SOSPENSIONE SEMPL. 3176 CAVO ARG - 2200317600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Länge - 105 mm

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535027452

Artikelnummer

FOS2200317600

Herstellernummer

2200317600

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Länge:

105 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Sospensione semplice Q

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie