FOSNOVA - FOS2200317100 SOSPENSIONE SEMPLICE 3171 ARG - 2200317100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535304256
Artikelnummer
FOS2200317100
Herstellernummer
2200317100
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
108 mm
Sospensione semplice
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie


