Startseite

FOSNOVA - FOS2200313800 SOSPENSIONE SEMPL. 3138 CAVO NERO - 2200313800

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2200313800 SOSPENSIONE SEMPL. 3138 CAVO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 105 mm

  • Breite - 40 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535119263

Artikelnummer

FOS2200313800

Herstellernummer

2200313800

Hersteller

FOS

Farbe:

schwarz

Länge:

105 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Sospensione semplice Q