FOSNOVA - FOS2200313700 SOSP.TIGES 3137 NERO - 2200313700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 105 mm
Breite - 40 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535119249
Artikelnummer
FOS2200313700
Herstellernummer
2200313700
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
105 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Sospensione semplice con tiges Q


