FOSNOVA - FOS2200311800 SOSPENSIONE SEMPL. 3118 CAVO BIA - 2200311800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535114121
Artikelnummer
FOS2200311800
Herstellernummer
2200311800
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Sospensione semplice Q


