FOSNOVA - FOS2200311700 SOSP.TIGES 3117 BIA - 2200311700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Breite - 40 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535114114
Artikelnummer
FOS2200311700
Herstellernummer
2200311700
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Sospensione semplice con tiges Q


