FOSNOVA - FOS2200311200 SOSPENSIONE SEMPLICE 3112 BIANCO - 2200311200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535072711
Artikelnummer
FOS2200311200
Herstellernummer
2200311200
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
81 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
108 mm
Sospensione semplice


