Startseite

FOSNOVA - FOS2200149200 MOLLE KIT PANNELLO R 1492 ACCIAIO - 2200149200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2200149200 MOLLE KIT PANNELLO R 1492 ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535116217

Artikelnummer

FOS2200149200

Herstellernummer

2200149200

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

50 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Molle per incasso