Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK762823 C50 CUSTODIA MORBIDA 19.2X9X3.8CM

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK762823 C50 CUSTODIA MORBIDA 19.2X9X3.8CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 192 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969009874

Artikelnummer

FLK762823

Herstellernummer

762823

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

192 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

90 mm

Tiefe:

38 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Fluke C50 Custodia morbida 19.2x9x3.8cm