FLUKE ITALIA SRL - FLK677408 C195 BORSA MORBIDA 23.1X51.3X23.1CM - 677408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Mit Schulterriemen - ja
Signalrot - nein
Hängeschlossbügel - ja
Höhe - 231 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969075756
Artikelnummer
FLK677408
Herstellernummer
677408
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Mit Schulterriemen:
ja
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Höhe:
231 mm
Breite:
513 mm
Tiefe:
231 mm
Fluke C195 Borsa morbida 23.1x51.3x23.1cm


