FLUKE ITALIA SRL - FLK646858 C125 CUSTODIA MORB C/TASCA 19.2X14.1X5.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Höhe - 192 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 141 mm
Tiefe - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969052894
Artikelnummer
FLK646858
Herstellernummer
646858
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Höhe:
192 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
141 mm
Tiefe:
58 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Fluke C125 Custodia morbida con tasca esterna 19.2x14.1x5.8cm


