FLUKE ITALIA SRL - FLK5344767 5.5MM/0.7M SONDA ARTICOLATA PER DS703 - 5344767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112042243
Artikelnummer
FLK5344767
Herstellernummer
5344767
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kamerakabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
La telecamera girevole 5,5 mm Fluke è compatibile con il videoscopio Fluke DS703 FC. La telecamera ad alta definizione offre una risoluzione ottimale 1280 x 720 e la testa girevole può piegarsi fino a 180°, facilitando le ispezioni nelle aree difficili da raggiungere.