FLUKE ITALIA SRL - FLK5309001 CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C37XT - 5309001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 4
Höhe - 76 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112033197
Artikelnummer
FLK5309001
Herstellernummer
5309001
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
4
Höhe:
76 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
277 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
119 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


