FLUKE ITALIA SRL - FLK5307472 C177X/6000 CUSTODIA MORBIDA SERIE 177X - 5307472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Gesamtzahl der Fächer - 3
Höhe - 260 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112032619
Artikelnummer
FLK5307472
Herstellernummer
5307472
Hersteller
FLK
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
260 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
250 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
390 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


