FLUKE ITALIA SRL - FLK5256909 CC-2100 CUSTODIA PER 2100 ALFA BETA E GA - 5256909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer - 3
Höhe - 390 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112014479
Artikelnummer
FLK5256909
Herstellernummer
5256909
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
390 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
105 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
50 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


