FLUKE ITALIA SRL - FLK5245888 CC-2100-DELTA CUSTODIA PER 2100-DELTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Rollbar - nein
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
0195112012956
Artikelnummer
FLK5245888
Herstellernummer
5245888
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Rollbar:
nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
175 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
85 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
50 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein