FLUKE ITALIA SRL - FLK5116087 PLS 180G RBP KIT LASER VERDE LINEE INCRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rotierende Signalstrecke - nein
Länge der Signalstrecke - 15 m
Sichtbare Signalstrecke - ja
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 525 nm
Packung
1 ST
EAN
0095969917568
Artikelnummer
FLK5116087
Herstellernummer
5116087
Hersteller
FLK
Rotierende Signalstrecke:
nein
Länge der Signalstrecke:
15 m
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
525 nm
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Mit Fernbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Länge:
116 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gewicht:
0.6 kg
Breite:
64 mm
Höhe:
104 mm


