FLUKE ITALIA SRL - FLK5081598 RUP8 CUSTODIA AVVOLGIBILE PORTASTRUMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 310 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969908672
Artikelnummer
FLK5081598
Herstellernummer
5081598
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
310 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
430 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
20 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein




