Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067389 IKST7 KIT UTENSILI ISOLATI 1000V, 8 PEZZ

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067389 IKST7 KIT UTENSILI ISOLATI 1000V, 8 PEZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Verpackung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905244

Artikelnummer

FLK5067389

Herstellernummer

5067389

Hersteller

FLK

Gesamtzahl der Werkzeuge:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Questo set di pinze e tronchese a tagliente diagonale isolati Fluke offre tantissime opzioni quando il lavoro richiede ganasce da taglio. Il kit include pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt AC e 1500 volt DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.