Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067338 ISQS2 CACCIAVITE ISOLATO A PUNTA QUADRAT - 5067338

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067338 ISQS2 CACCIAVITE ISOLATO A PUNTA QUADRAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905213

Artikelnummer

FLK5067338

Herstellernummer

5067338

Hersteller

FLK

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. I cacciaviti isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Le lame in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio ne riducono il logorio. Il peggior incubo delle persone è vedere il cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Descrizione generale del prodotto: Kit dicacciaviti isolati Fluke Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. I cacciaviti isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Lelame in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio ne riducono il logorio. Il peggior incubo delle persone è vedere il cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Questo set di cacciaviti isolati include tre cacciaviti a taglio, due cacciaviti a croce e due cacciaviti a punta quadrata di dimensioni diverse. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC. Ogni cacciavite è testato singolarmente fino a 10.000 volt.Sono tutti coperti da una garanzia a vita limitata.