FLUKE ITALIA SRL - FLK5067280 ISLS5 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Klingenlänge - 100 mm
Klingendurchmesser - 4 mm
Gesamtlänge - 194 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969905169
Artikelnummer
FLK5067280
Herstellernummer
5067280
Hersteller
FLK
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
194 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Gewölbte Klinge:
ja
Ausführung Schaft:
rund


