Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067271 ISL3 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 161 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905152

Artikelnummer

FLK5067271

Herstellernummer

5067271

Hersteller

FLK

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

161 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

2.6 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

ja

Mit Abrollschutz:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Gewicht:

28 g

I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie