Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067259 INPP10 PINZA POMPA ISOLATA ISOLATA - 5067259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 50 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905138

Artikelnummer

FLK5067259

Herstellernummer

5067259

Hersteller

FLK

Länge:

260 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

50 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Länge der Backen:

40 mm

Anzahl der Raststellungen:

24

Isoliert:

ja

Kopfbreite:

12 mm

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Kopfhöhe:

59 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

nein

Gewicht:

425 g

Le pinze isolate giratubi o a giunto scorrevole regolabilidi Fluke offrono una presa e un comfort maggiori rispetto alle pinze giratubi tradizionali della stessa lunghezza. La ganascia regolabile con 27 dentini garantisce una presa più precisa e un effetto antiscivolo maggiore rispetto ad altri modelli. Le dimensioni sottili dell'area della testa e del giunto consentono l'utilizzo di queste pinze giratubi in spazi ridotti. Le pinze sono caratterizzate da capacità autoserrante su tubi e dadi: non scivolano e richiedono una forza ridotta. Le potenti zone di presa hanno una durezza HRC61 per un logorio minore. La protezione antischiacciamento evita che le dita degli operatori rimangano incastrate tra le impugnature. Sono prodotte in acciaio tedesco al cromo, molibdeno e vanadio, temprate a olio in più stadi e coperte da una garanzia a vita limitata.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie