FLUKE ITALIA SRL - FLK5022535 PLS HV2G Z LIVELLA LASER ROTANTE MAN, VE - 5022535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge - 520 nm
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - nein
Rotierende Signalstrecke - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969878470
Artikelnummer
FLK5022535
Herstellernummer
5022535
Hersteller
FLK
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge:
520 nm
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Rotierende Signalstrecke:
ja
Batterieart:
NiMh
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
174 mm
Höhe:
274 mm
Länge:
184 mm
Gewicht:
2.9 kg


