FLUKE ITALIA SRL - FLK5022496 PLS H2 KIT LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZON - 5022496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge - 635 nm
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - nein
Mit Fernbedienung - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969878432
Artikelnummer
FLK5022496
Herstellernummer
5022496
Hersteller
FLK
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge:
635 nm
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Rotierende Signalstrecke:
ja
Batterieart:
NiMh
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
174 mm
Höhe:
274 mm
Länge:
184 mm
Gewicht:
2.9 kg


