FLUKE ITALIA SRL - FLK4983088 PACK30 ZAINO PORTA-STRUMENTI PROFESSIONA - 4983088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer - 6
Höhe - 508 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969870092
Artikelnummer
FLK4983088
Herstellernummer
4983088
Hersteller
FLK
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer:
6
Höhe:
508 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
330 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
235 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


