FLUKE ITALIA SRL - FLK4744391 C120B BORSA MORBIDA X OSCILLOSCOP SERIE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Rollbar - nein
Gesamtzahl der Fächer - 5
Höhe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969812801
Artikelnummer
FLK4744391
Herstellernummer
4744391
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Rollbar:
nein
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
240 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
330 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
290 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein