Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4582928 C3003 BORSA MORBIDA A 3 SCOMPARTI - 4582928

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4582928 C3003 BORSA MORBIDA A 3 SCOMPARTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 140 mm

  • Rollbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969777841

Artikelnummer

FLK4582928

Herstellernummer

4582928

Hersteller

FLK

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

140 mm

Rollbar:

nein

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

260 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

310 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4582928 - C3003 BORSA MORBIDA A 3 SCOMPARTI