FLUKE ITALIA SRL - FLK4353523 700G01 MANOMETRO PRECIS -20..20MBAR, 0.1 - 4353523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Prozessanschluss - 1/4 Zoll
Messbereich - -0.02...0.02
Montage Manometer - direkt
Anschluss - sonstige
Werkstoff des Prozessanschlusses - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
0095969674102
Artikelnummer
FLK4353523
Herstellernummer
4353523
Hersteller
FLK
Abmessungen Prozessanschluss:
1/4 Zoll
Messbereich:
-0.02...0.02
Montage Manometer:
direkt
Anschluss:
sonstige
Werkstoff des Prozessanschlusses:
rostfreier Stahl
Druckeinheit:
bar/psi
Maßstabseinteilung (Druck):
sonstige
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Genauigkeitsklasse nach EN:
sonstige
Max. Umgebungstemperatur:
55 °C
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


