FLUKE ITALIA SRL - FLK4106866 424D METRO LASER 100M, IP54 - 4106866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge - 635 nm
Messwertspeicher - ja
Schnittstelle - nein
Rotierende Signalstrecke - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969613576
Artikelnummer
FLK4106866
Herstellernummer
4106866
Hersteller
FLK
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge:
635 nm
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
nein
Rotierende Signalstrecke:
nein
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
56 mm
Höhe:
33 mm
Länge:
127 mm
Gewicht:
0.158 kg