FLUKE ITALIA SRL - FLK4097514 700G05 MANOMETRO PRECIS, -0.97..2BAR, 0. - 4097514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Prozessanschluss - 1/4 Zoll
Messbereich - -0.97...2
Montage Manometer - direkt
Anschluss - sonstige
Werkstoff des Prozessanschlusses - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
0095969611053
Artikelnummer
FLK4097514
Herstellernummer
4097514
Hersteller
FLK
Abmessungen Prozessanschluss:
1/4 Zoll
Messbereich:
-0.97...2
Montage Manometer:
direkt
Anschluss:
sonstige
Werkstoff des Prozessanschlusses:
rostfreier Stahl
Druckeinheit:
bar/psi
Maßstabseinteilung (Druck):
sonstige
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Genauigkeitsklasse nach EN:
sonstige
Max. Umgebungstemperatur:
55 °C