FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190 - 3894688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Anzahl der Zellen - 6
Ausführung - Lithium-Ionen
Nennspannung - 10.8 V
Kapazität - 5000 mAh
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8712031022228
Artikelnummer
FLK3894688
Herstellernummer
3894688
Hersteller
FLK
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
10.8 V
Kapazität:
5000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
21 mm
Breite:
58 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
330 g


