FLUKE ITALIA SRL - FLK3352559 CXT80 VALIGETTA RIGIDA 27.9X31.8X12.7CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 281 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969472937
Artikelnummer
FLK3352559
Herstellernummer
3352559
Hersteller
FLK
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
281 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
260 mm
Tiefe:
135 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Infrangibile, impermeabile, ermetica, resistente alla polvere, agli agenti chimici e alla corrosione.


