FLUKE ITALIA SRL - FLK3311173 C345 BORSA MORBIDA 36X20X24CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 240 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969463645
Artikelnummer
FLK3311173
Herstellernummer
3311173
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
240 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
360 mm
Tiefe:
200 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Dimenticate il fastidio del pompaggio a manoAdesso è possibile calibrare e testare i dispositivi di pressione rapidamente e semplicemente con una sola mano; risparmiando così tempo prezioso. Con l'innovativa pompa elettrica integrata; il calibratore di pressione elettrico Fluke 719 semplifica la calibrazione della pressione.L'uso delle impostazioni per la programmazione dei punti di test della pompa consente di eliminare la sovrapressurizzazione e impostare i valori di pressione della pompa. La speciale apertura per la pulizia riduce i guasti alla pompa facilitando la pulizia del Fluke 719 senza bisogno di interventi di riparazione. La compattezza e la leggerezza; unite all'utilizzo con una sola mano; rendono questo calibratore di pressione lo strumento ideale per gli specialisti addetti alla manutenzione.La calibrazione di pressione è semplificata da una casa produttrice nota e affidabile per le esigenze di taratura di qualsiasi processo.