FLUKE ITALIA SRL - FLK3182785 C280 CUSTODIA MORBIDA 23X18.5X6.5CM - 3182785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 230 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969443807
Artikelnummer
FLK3182785
Herstellernummer
3182785
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
230 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
185 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
65 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


