FLUKE ITALIA SRL - FLK3068271 VC221B CUSTODIA MORBIDA IN VINILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 220 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969425162
Artikelnummer
FLK3068271
Herstellernummer
3068271
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
115 mm
Tiefe:
60 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
VC221B Custodia morbida in vinile