FLUKE ITALIA SRL - FLK3039779 TI-CAR CHARGER CARICATORE AUTO TERMOCAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Schnell-Ladegerät - nein
Ladespannung - 12...12 V
Frequenz der Speisespannung - 0 Hz
Mit Entladungsfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969417563
Artikelnummer
FLK3039779
Herstellernummer
3039779
Hersteller
FLK
Nennspannung:
12...12 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Ladespannung:
12...12 V
Frequenz der Speisespannung:
0 Hz
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
96 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Il kit Fluke 287 è costituito da sonde elettroniche di precisione con molteplici punte affilate a molla per massimizzare il contatto con i punti di test SMD Micro-grabber e cavi per consentire test SMD di precisione Mini pinze a coccodrillo, grabber e sonde per praticamente ogni esigenza elettronica