Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM - 2826063

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 240 mm

  • Rollbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969400084

Artikelnummer

FLK2826063

Herstellernummer

2826063

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

240 mm

Rollbar:

nein

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Breite:

205 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Fluke C115 è una custodia da trasporto morbida composta da due tasche imbottite per la protezione di due strumenti di misura, come un multimetro digitale e un termometro a infrarossi serie 60, e una borsa per puntali e altri accessori.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie