FLUKE ITALIA SRL - FLK2544081 BP120MH PACCO BATTERIE NIMH PER120,43,43 - 2544081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 3000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0095969327237
Artikelnummer
FLK2544081
Herstellernummer
2544081
Hersteller
FLK
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
89 mm
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Breite:
22 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
300 g
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie