Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2437514 C101 CUSTODIA RIGIDA 30.5X36X10.5CM - 2437514

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2437514 C101 CUSTODIA RIGIDA 30.5X36X10.5CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 1

  • Höhe - 305 mm

  • Rollbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969291743

Artikelnummer

FLK2437514

Herstellernummer

2437514

Hersteller

FLK

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

305 mm

Rollbar:

nein

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

360 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

105 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

La custodia rigida adatta a tutti gli strumenti di misura industriali Fluke. Una sezione di schiuma espansa sagomata all'interno consente di custodire e proteggere gli strumenti che devono essere trasportati.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie