Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2098588 L205 TORCIA DA CASCO, MINI - 2098588

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2098588 L205 TORCIA DA CASCO, MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufladbar - nein

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Integrierte Ladevorrichtung - nein

  • Nennspannung - 0...3 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969242608

Artikelnummer

FLK2098588

Herstellernummer

2098588

Hersteller

FLK

Aufladbar:

nein

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Integrierte Ladevorrichtung:

nein

Nennspannung:

0...3 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Notlicht:

nein

Fluke L205 Torcia da casco, mini