FLUKE ITALIA SRL - FLK2091049 C1600 VALIGETTA RIGIDA GIALLA 26X39X20CM - 2091049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Signalrot - nein
Hängeschlossbügel - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969240659
Artikelnummer
FLK2091049
Herstellernummer
2091049
Hersteller
FLK
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Höhe:
260 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
200 mm
Pressione sotto controlloIl nuovo calibratore di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex è un calibratore di pressione potente e autonomo ora anche nella versione a sicurezza intrinseca; adatto all'uso in aree a rischio di esplosione.