FLUKE ITALIA SRL - FLK1664120 C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM - 1664120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 280 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969130202
Artikelnummer
FLK1664120
Herstellernummer
1664120
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
280 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
115 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
55 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


