Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1547919 C550 BORSA ATTREZZI MORBID 33.3X51.3X23. - 1547919

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1547919 C550 BORSA ATTREZZI MORBID 33.3X51.3X23.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Signalrot - nein

  • Hängeschlossbügel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969080644

Artikelnummer

FLK1547919

Herstellernummer

1547919

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Mit Schulterriemen:

ja

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

ja

Höhe:

333 mm

Breite:

513 mm

Tiefe:

231 mm

Fluke C550 Borsa attrezzi Premium morbida 33.3x51.3x23.1cm